Pas napędowy HTD Gates GT4 4578 14MGT 40

Pasek synchroniczny Powergrip GT4

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GT4 4578 14MGT 40
Rubix:1669692
Producent:957900175
EAN:5400608209839
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mgt
długość oryginalna4578 mm
Szerokość pasa40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GT4 4578 14MGT 40


Opracowany przy użyciu najnowszych zaawansowanych technologii i wiedzy z zakresu nauki o materiałach, Gates PowerGrip™ GT™4 zapewnia największą zdolność przenoszenia mocy spośród wszystkich pasów w swojej klasie. Ponadto Gates zaprojektował pas o zwiększonej odporności chemicznej i szerszym zakresie temperatur pracy. Pas Gates PowerGrip GT™4 zapewnia lepsze osiągi w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Podziałki 8MGT i 14MGT są optymalnym wyborem dla napędów wysokiej wydajności w obrabiarkach, przemyśle papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie koszty konserwacji. Od przetwarzania surowców po ciężką produkcję, od produkcji zautomatyzowanej po montaż niestandardowy — rozwiązania Gates PowerGrip GT™4 poprawiają czas pracy, wydajność, produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo w przemyśle na całym świecie.

Mocne strony

•Większy zakres temperatur
Wyższa zdolność przenoszenia mocy dla optymalnej wydajności
Poprawiona odporność chemiczna
Zwiększony czas pracy
Poprawione bezpieczeństwo
Lepsza ergonomia
Nie rdzewieje + bezpieczne do użycia w obszarach obsługi żywności
Zmniejszone ryzyko dla środowiska
Brak smarowania + brak rozciągania
Wysoka odporność na przeskok zębów

Zastosowania

Sprzęt ciężkiego użytku;Wentylatory + Pompy;Systemy przenośnikowe;Maszyny przemysłowe;Kompresory;Wirówki;Pozycjonowanie poziome + pionowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mgt
długość oryginalna4578 mm
Szerokość pasa40 mm
Materiałelastomer
Podziałka14 mm
Liczba zębów327
  • Termin dostawy na zapytanie