Pas napędowy calowy Gates 980 XH 1300
Pasek rozrządu PowerGrip
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:980 XH 1300
Rubix:137369
Producent:925452896
EAN:5412571216240





Informacje techniczne
| Profil | xh |
|---|---|
| długość oryginalna | 98 '' |
| Szerokość pasa | 330 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękaw 980 XH 1300
Klasyczne synchroniczne paski zębate Gates® PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE rozwiązanie dla tradycyjnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od napędów miniaturowych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego użytku (pompy oleju itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że ten pasek jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od napędów miniaturowych (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy oleju itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas ten jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą elastyczność i wysoką odporność na wydłużenie
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Zastosowania
urządzenia biurowe;obrabiarki;urządzenia do frankowania;maszyny do szycia;automaty vendingowe;rolnictwo;sprzęt zasilany do użytku na zewnątrz;przetwórstwo spożywcze;ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja;pola naftowe;przemysł drzewny;przemysł papierniczy;piasek i żwir
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xh |
|---|---|
| długość oryginalna | 98 '' |
| Szerokość pasa | 330 mm |
| Podziałka | 22.22 mm |
| Materiał | włókno szklane (kord naprężający);nylon;guma |
| Liczba zębów | 112 |
| Wysokość | 11.4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 2489.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny