Referencje
Gates:750 H 150
Rubix:125026
Producent:927754877
EAN:5414465071515


Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 75 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
Szczegóły produktu : Pas 750 H 150
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts oferują rozwiązanie bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego zastosowania (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
- Bezobsługowość i długa żywotność.
Zastosowania
Wzmocnienie z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą trwałość przy zginaniu oraz dużą odporność na wydłużenie.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 75 '' |
| Szerokość pasa | 38.1 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 150 |
| Wysokość | 4 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1905 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 260,13 Netto
/ Sztuka
zł 319,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie