Pas napędowy calowy Gates 360 H 300

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:360 H 300
Rubix:448856
Producent:925745036
EAN:5412571226065
brand logo

Informacje techniczne

Profilh
długość oryginalna36 ''
Szerokość pasa76.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 360 H 300


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts oferują rozwiązanie bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego zastosowania (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

- Bezobsługowość i długa żywotność.

Zastosowania

Wzmocnienie z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą trwałość przy zginaniu oraz dużą odporność na wydłużenie.
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Powłoka z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię ścieralną dla długiej żywotności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilh
długość oryginalna36 ''
Szerokość pasa76.2 mm
Podziałka12.7 mm
Materiałcr
Liczba zębów72
Wysokość4 mm
Długość efektywna (mm)914.4 mm
292,19 Netto
/ Sztuka
359,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie