Pas napędowy calowy Gates 344 XL 025

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:344 XL 025
Rubix:612819
Producent:927740863
EAN:5412571234527
brand logo

Informacje techniczne

Profilxl
długość oryginalna34.4 ''
Szerokość pasa6.35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 344 XL 025


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxl
długość oryginalna34.4 ''
Szerokość pasa6.35 mm
Podziałka5.08 mm
Materiałcr
Liczba zębów172
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)873.76 mm
18,67 Netto
/ Sztuka
22,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie