Pas napędowy calowy Gates 178 XL 031


Pasek rozrządu PowerGrip

Referencje
gates:178 XL 031
rubix:612587
producent:9277-42538
ean:5414465077890
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
ProfilXL
długość oryginalna17.8 ''
Szerokość pasa7.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 178 XL 031


Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
ProfilXL
długość oryginalna17.8 ''
Szerokość pasa7.9 mm
Podziałka5.08 mm
Liczba zębów89
Wysokość2.3 mm
Długość efektywna (mm)452.12 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
15,09 Netto
/ Sztuka
18,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie