Pas napędowy calowy Gates 120 XL 037
Pasek rozrządu PowerGrip
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:120 XL 037
Rubix:129274
Producent:925722012
EAN:5412571224306


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 12 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 120 XL 037
Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 12 '' |
| Szerokość pasa | 9.525 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 60 |
| Wysokość | 2.29 mm |
| Długość efektywna (mm) | 304.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,79 Netto
/ Sztuka
zł 19,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie