Pas napędowy calowy Gates 3472 MXL 012

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:3472 MXL 012
Rubix:613693
Producent:927741693
EAN:5412571238235
brand logo

Informacje techniczne

Profilmxl
długość oryginalna34.72 ''
Szerokość pasa3.175 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 3472 MXL 012


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilmxl
długość oryginalna34.72 ''
Szerokość pasa3.175 mm
Podziałka2.03 mm
Materiałcr
Liczba zębów434
Wysokość1.14 mm
Długość efektywna (mm)881.89 mm
14,92 Netto
/ Sztuka
18,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie