Referencje
Gates:2776 MXL 012
Rubix:613652
Producent:927753938
EAN:5412571262964


Informacje techniczne
| Profil | mxl |
|---|---|
| długość oryginalna | 27.76 '' |
| Szerokość pasa | 3.175 mm |
Szczegóły produktu : Pas 2776 MXL 012
Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | mxl |
|---|---|
| długość oryginalna | 27.76 '' |
| Szerokość pasa | 3.175 mm |
| Podziałka | 2.03 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 347 |
| Wysokość | 1.14 mm |
| Długość efektywna (mm) | 705.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,78 Netto
/ Sztuka
zł 15,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie