Referencje
Gates:1040-MXL-X
Rubix:235861
EAN:5414465487590


Informacje techniczne
| Profil | mxl |
|---|---|
| długość oryginalna | 10.4 '' |
| Podziałka | 2.03 mm |
Szczegóły produktu : Pas 1040 MXL 050
Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Mocne strony
Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | mxl |
|---|---|
| długość oryginalna | 10.4 '' |
| Podziałka | 2.03 mm |
| Liczba zębów | 130 |
| Wysokość | 1.14 mm |
| Długość efektywna (mm) | 264.16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie