Pas napędowy HTD Gates PC2 8MGT 720 21

Pasek rozrządu Poly Chain GT2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PC2 8MGT 720 21
Rubix:232727
Producent:927509026
EAN:5412571231434
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 8MGT 720 21 Poly Chain


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności w napędach o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości w każdym zastosowaniu przemysłowym. Ten lekki pasek charakteryzuje się zwiększoną mocą znamionową nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, zachowując przy tym ten sam długi okres eksploatacji. Poly Chain GT2 współpracuje z kołami pasowymi Poly Chain GT. Pasy te stanowią doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych, nie wymagając ponownego napinania ani smarowania. Oszczędzając miejsce, wagę i pieniądze, Poly Chain GT2 zapewnia długi i niezawodny okres eksploatacji.

Mocne strony

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, and moisture
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Gates patented tooth profile is designed for use with a specific sprocket groove profile. The sprocket groove-belt tooth combination increases capacity, while improving registration
PowerGrip GT3 has more tooth ratchet resistance than HTD
Eliminates lubrication and re-tensioning reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
PowerGrip GT3 ACHE belts are available in 14mm pitch. A single twist cord helps prevent the belt from moving downward on vertical shaft ACHE applications

Zastosowania

Textile;printing;machine tools;food processing;conveyors,packaging;agriculture;pumps;compressors;centrifuges;laundry;pulp; paper;hvac

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt
długość oryginalna720 mm
Szerokość pasa21 mm
Materiałpoliuretan
Podziałka8 mm
Liczba zębów90
429,66 Netto
/ Sztuka
528,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie