Pas napędowy HTD Gates PC2 8MGT 1000 36
Pasek rozrządu Poly Chain GT2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:PC2 8MGT 1000 36
Rubix:229195
Producent:927509051
EAN:5412571231564




Informacje techniczne
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1000 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 8MGT 1000 36 Poly Chain
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności w napędach o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości w każdym zastosowaniu przemysłowym. Ten lekki pasek charakteryzuje się zwiększoną mocą znamionową nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, zachowując przy tym ten sam długi okres eksploatacji. Poly Chain GT2 współpracuje z kołami pasowymi Poly Chain GT. Pasy te stanowią doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych, nie wymagając ponownego napinania ani smarowania. Oszczędzając miejsce, wagę i pieniądze, Poly Chain GT2 zapewnia długi i niezawodny okres eksploatacji.
Mocne strony
•Can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt, alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
Free of lubrication and maintenance
Free of lubrication and maintenance
Zastosowania
Paper and textile industries
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1000 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 1000 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 811,01 Netto
/ Sztuka
zł 997,54 Brutto
- Dostępny