Referencje
Gates:PC2 8MGT 1280 36
Rubix:125221
Producent:927509067
EAN:5412571231687




Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1280 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8MGT 1280 36 Poly Chain
Poly Chain GT2 został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności w napędach o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości w każdym zastosowaniu przemysłowym. Ten lekki pasek charakteryzuje się zwiększoną mocą znamionową nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, zachowując przy tym ten sam długi okres eksploatacji. Poly Chain GT2 współpracuje z kołami pasowymi Poly Chain GT. Pasy te stanowią doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych, nie wymagając ponownego napinania ani smarowania. Oszczędzając miejsce, wagę i pieniądze, Poly Chain GT2 zapewnia długi i niezawodny okres eksploatacji.
Poly Chain GT2 został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności w napędach o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości w każdym zastosowaniu przemysłowym. Ten lekki pasek charakteryzuje się zwiększoną mocą znamionową nawet o 40% w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, zachowując przy tym ten sam długi okres eksploatacji. Poly Chain GT2 współpracuje z kołami pasowymi Poly Chain GT. Pasy te stanowią doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych, nie wymagając ponownego napinania ani smarowania. Oszczędzając miejsce, wagę i pieniądze, Poly Chain GT2 zapewnia długi i niezawodny okres eksploatacji.
Mocne strony
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach
• Niższe koszty konserwacji dzięki dłuższej żywotności
• Kompaktowy, lekki i oszczędny napęd
• Wyjątkowo odporne na przemieszczanie się zębów
• Smarowanie jest zbędne
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne zgodnie z normą ISO 5 3 i może być stosowany w środowiskach zagrożonych wybuchem. Certyfikaty są dostarczane na żądanie
• Nadaje się do kół pasowych typu HTD
• Niższe koszty konserwacji dzięki dłuższej żywotności
• Kompaktowy, lekki i oszczędny napęd
• Wyjątkowo odporne na przemieszczanie się zębów
• Smarowanie jest zbędne
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne zgodnie z normą ISO 5 3 i może być stosowany w środowiskach zagrożonych wybuchem. Certyfikaty są dostarczane na żądanie
• Nadaje się do kół pasowych typu HTD
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1280 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 960,16 Netto
/ Sztuka
zł 1181 Brutto
- Dostępny