Referencje
Gates:GT3 840 8MGT 53
Rubix:455076




Informacje techniczne
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 840 mm |
| Szerokość pasa | 53 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 840-8MGT-53 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 840 mm |
| Szerokość pasa | 53 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 105 mm |
| Liczba zębów | 8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie