Referencje
Gates:GT3 325 5MGT 20
Rubix:423298
Producent:GT3 325 5MGT 20




Informacje techniczne
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 325 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 325-5MGT-20 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 325 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 65 mm |
| Liczba zębów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,42 Netto
/ Sztuka
zł 134,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie