Pas napędowy HTD Gates GT3 1610 14MGT 55
Pasek PowerGrip GT3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:GT3 1610 14MGT 55
Rubix:338505
Producent:935600116
EAN:5414465311284


Informacje techniczne
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1610 mm |
| Szerokość pasa | 55 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas GT3 1610-14MGT-55 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1610 mm |
| Szerokość pasa | 55 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 115 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie