Pas napędowy HTD Gates GT3 3048 8MGT 30

Pasek PowerGrip GT3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:GT3 3048 8MGT 30
Rubix:338550
Producent:935650381
EAN:5414465314360
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt
długość oryginalna3048 mm
Szerokość pasa30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas GT3 3048-8MGT-30 mm


Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.

Mocne strony

• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt
długość oryginalna3048 mm
Szerokość pasa30 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów381
  • Termin dostawy na zapytanie