Referencje
Gates:GT3 1800 8MGT 20
Rubix:301172
Producent:935650360
EAN:5414465314155


Informacje techniczne
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1800 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 1800-8MGT-20 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1800 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 225 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie