Pas napędowy HTD Gates GT3 1040 8MGT 50
Pasek PowerGrip GT3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:GT3 1040 8MGT 50
Rubix:237830
Producent:935650334
EAN:5414465313707


Informacje techniczne
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1040 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas GT3 1040-8MGT-50 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 1040 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 130 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie