Referencje
Gates:540-5MGT3
Rubix:504169
EAN:5414465287299


Informacje techniczne
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 540 mm |
| Materiał | chloropren |
Szczegóły produktu : Rękaw GT3 540 5MGT 2800
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 540 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 108 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny