Referencje
Gates:GT3 2100 5MGT 25
Rubix:378006
Producent:940055223
EAN:5414465313202


Informacje techniczne
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 2100 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 2100-5MGT-25 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 2100 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 420 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 353,24 Netto
/ Sztuka
zł 434,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie