Pas napędowy HTD Gates GT3 1850 5MGT 25

Pasek PowerGrip GT3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:GT3 1850 5MGT 25
Rubix:412750
Producent:940045290
EAN:5414465732065
brand logo

Informacje techniczne

Profil5mgt
długość oryginalna1850 mm
Szerokość pasa25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas GT3 1850-5MGT-25 mm


Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.

Mocne strony

• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5mgt
długość oryginalna1850 mm
Szerokość pasa25 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów364
338,63 Netto
/ Sztuka
416,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie