Referencje
Gates:GT3 425 5MGT 9
Rubix:271972
Producent:940055242
EAN:5414465312656


Informacje techniczne
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 425 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 425-5MGT-9 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 425 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 85 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,35 Netto
/ Sztuka
zł 71,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie