Referencje
Gates:513-3MGT3
Rubix:614269
EAN:5414465286872


Informacje techniczne
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 20.2 mm |
| Szerokość pasa | 3 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 513-3MGT-1800 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 20.2 mm |
| Szerokość pasa | 3 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 171 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1981,42 Netto
/ Sztuka
zł 2437,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie