Referencje
Gates:GT3 483 3MGT 6
Rubix:613811
Producent:940043220
EAN:5414465315725


Informacje techniczne
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| długość oryginalna | 483 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 483-3MGT-6 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| długość oryginalna | 483 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie