Referencje
Gates:GT3 234 3MGT 6
Rubix:614348
Producent:940053356
EAN:5414465341694


Informacje techniczne
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 234 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 234-3MGT-6 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 234 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 78 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,1 Netto
/ Sztuka
zł 40,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie