Referencje
Gates:GT3 150 3MGT 6
Rubix:501343
Producent:940053260
EAN:5414465312267


Informacje techniczne
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 150 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 150-3MGT-6 mm
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 150 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 50 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,57 Netto
/ Sztuka
zł 37,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie