Referencje
Gates:392-2MGT3
Rubix:342139
EAN:5414465285882


Informacje techniczne
| Profil | gt |
|---|---|
| długość oryginalna | 392 mm |
| Materiał | chloropren |
Szczegóły produktu : Rękaw GT3 392 2MGT 1800
Najwyższej jakości gumowy pasek synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zębów GT. Spiralne kordy rozciągające sprawiają, że pasek jest wyjątkowo mocny, niezwykle elastyczny i odporny na rozciąganie. Zaawansowana technologicznie mieszanka na zęby i warstwę wierzchnią z kordami z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
• Znacznie wyższy transfer mocy: do 30% więcej niż w poprzednich generacjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | gt |
|---|---|
| długość oryginalna | 392 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 2 mm |
| Liczba zębów | 196 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny