Pas napędowy metryczny Gates PU AT5 455 6
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:PU AT5 455 6
Rubix:1853763
Producent:776250457
EAN:5414465500336


Informacje techniczne
| Profil | at5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 455 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 6 AT5-455
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | at5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 455 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | pu |
| Liczba zębów | 91 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,77 Netto
/ Sztuka
zł 14,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie