Pas napędowy metryczny Gates T10-560

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:T10-560
Rubix:1850980
EAN:5414465215056
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna560 mm
Podziałka10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękaw PU T10 560 380


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna560 mm
Podziałka10 mm
Materiałpoliuretan
Liczba zębów56
Materiał belki nośnejstal
Wysokość4.5 mm
  • Dostępny