Pas napędowy metryczny Gates PU T10 1150 10
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:PU T10 1150 10
Rubix:201241
Producent:776231151
EAN:5414465225079


Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1150 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 10 T10-1150
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1150 mm |
| Szerokość pasa | 10 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | pu |
| Liczba zębów | 115 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,85 Netto
/ Sztuka
zł 45,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie