Pas napędowy metryczny Gates PU T10 400 25

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PU T10 400 25
Rubix:1853335
Producent:776230405
EAN:5414465223013
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna400 mm
Szerokość pasa25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 25 T10-400


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna400 mm
Szerokość pasa25 mm
Podziałka10 mm
Materiałpu
Liczba zębów40
39,77 Netto
/ Sztuka
48,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie