Pas napędowy metryczny Gates PU T10 320 20

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PU T10 320 20
Rubix:1853326
Producent:776230324
EAN:5414465912276
brand logo

Informacje techniczne

Profilt10
długość oryginalna320 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 20 T10-320


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt10
długość oryginalna320 mm
Szerokość pasa20 mm
Podziałka10 mm
Materiałpu
Liczba zębów32
31,48 Netto
/ Sztuka
38,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie