Pas napędowy metryczny Gates PU T5 1215 75
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:PU T5 1215 75
Rubix:1853275
Producent:776221220
EAN:5414465505966


Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1215 mm |
| Szerokość pasa | 75 mm |
Szczegóły produktu : Pas 75 T5-1215
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Toothed flat belts SYNCHRO-POWER GATES
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 1215 mm |
| Szerokość pasa | 75 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 243 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 212,9 Netto
/ Sztuka
zł 261,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie