Pas napędowy metryczny Gates PU T5 625 32

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PU T5 625 32
Rubix:1853070
Producent:776220778
EAN:5414465911422
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna625 mm
Szerokość pasa32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 32 T5-625


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna625 mm
Szerokość pasa32 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan / stal
58,39 Netto
/ Sztuka
71,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie