Pas napędowy metryczny Gates PU T5 375 50

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PU T5 375 50
Rubix:1852848
Producent:776220379
EAN:5414465911088
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna375 mm
Szerokość pasa50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 50 T5-375


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna375 mm
Szerokość pasa50 mm
Podziałka5 mm
Materiałpoliuretan / stal
63,52 Netto
/ Sztuka
78,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie