Pas napędowy metryczny Gates PU T5 355 50

Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PU T5 355 50
Rubix:1852833
Producent:776229359
EAN:5414465503344
brand logo

Informacje techniczne

Profilt5
długość oryginalna355 mm
Szerokość pasa50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 50 T5-355


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt5
długość oryginalna355 mm
Szerokość pasa50 mm
Podziałka5 mm
Materiałpu
Liczba zębów71
62,56 Netto
/ Sztuka
76,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie