Pas napędowy metryczny Gates PU T5 280 8
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:PU T5 280 8
Rubix:1852739
Producent:776220282
EAN:5414465218729


Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 280 mm |
| Szerokość pasa | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 8 T5-280
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 280 mm |
| Szerokość pasa | 8 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | pu |
| Liczba zębów | 56 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,93 Netto
/ Sztuka
zł 15,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie