Pas napędowy metryczny Gates PU T5 215 50
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:PU T5 215 50
Rubix:1852658
Producent:776229219
EAN:5414465502309


Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 215 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 50 T5-215
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 215 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | pu |
| Liczba zębów | 43 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,35 Netto
/ Sztuka
zł 68,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie