Pas napędowy metryczny Gates PU T5 215 25
Pasek poliuretanowy Synchro-Power
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:PU T5 215 25
Rubix:1852656
Producent:776229217
EAN:5414465218286


Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 215 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
Szczegóły produktu : Pas 25 T5-215
Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Mocne strony
Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 215 mm |
| Szerokość pasa | 25 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 43 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,56 Netto
/ Sztuka
zł 36,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie