Pas napędowy metryczny Gates PU T5 185 16


Pasek poliuretanowy Synchro-Power

Referencje
gates:PU T5 185 16
rubix:249021
producent:7762-20185
ean:5414465218002
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
długość oryginalna185 mm
Szerokość pasa16 mm
Podziałka5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 16 T5-185


Pasy zostały zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie obciążeń, od mikropozycjonowania po duże obciążenia i dynamiczne ruchy liniowe. W związku z tym ten typ taśmy jest szczególnie odpowiedni do zastosowań w przenośnikach, siłownikach liniowych, transporcie synchronicznym, liniach montażowych i wielu innych. Taśmy zgrzewane bezkońcowo mogą być wyposażone w szeroką gamę podkładów.

Mocne strony

Długa i bezawaryjna żywotność.
Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Przenośniki; siłowniki liniowe; transport synchroniczny; linie montażowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
długość oryginalna185 mm
Szerokość pasa16 mm
Podziałka5 mm
Liczba zębów37
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
19,31 Netto
/ Sztuka
23,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie