Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPA1882 QUAD-POWER 4
Pasek klinowy Quad Power 4
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPA1882 QUAD-POWER 4
Rubix:2222076
Producent:964401882
EAN:5400608115956
Szczegóły produktu : XPA 1882 QP4 Pas klinowy
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kordów o minimalnym naprężeniu, bezpaskowe pasy klinowe Gates Quad-Power 4 nie wymagają konserwacji. W przeciwieństwie do pasów konwencjonalnych, pas klinowy Quad-Power 4 nie ulega poważnemu spadkowi napięcia w pierwszych godzinach po instalacji, więc nie jest wymagany okres docierania ani ponowne napinanie. Ta nowa generacja bezobsługowych pasków EPDM została zaprojektowana w celu wydłużenia żywotności produktu, eliminując kosztowne przestoje związane z ponownym napinaniem, naprawą i wymianą.
Mocne strony
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Zastosowania
Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1882 mm |
| Długość zewnętrzna | 1900 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,85 Netto
/ Sztuka
zł 90,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie