Referencje
Optibelt:16 PJ 330
Rubix:1457786
Producent:PJ 330 27700_16




Szczegóły produktu : Pas 16 PJ 330
Żebrowany pasek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pj |
|---|---|
| Długość | 330 mm |
| Liczba żeber | 16 |
| Odległość żeber | 2.34 mm |
| Nr paska | 16 pj 330 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
