Referencje
Optibelt:220XL-050
Rubix:272860


Informacje techniczne
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 22 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 220 XL 050
Zębaty płaski pasek calowy Optibelt
Zębaty płaski pasek calowy Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| długość oryginalna | 22 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 110 |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 558.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie