Referencje
Optibelt:42 PL 4191
Rubix:212769
Producent:PL 4191 27704_42





Szczegóły produktu : Pas 42 PL 4191
Pas wielorowkowy
Mocne strony
∙ doskonałe dynamiczne przenoszenie mocy
∙ niewielkie drgania i cicha praca
∙ niskie drgania i niewielka emisja hałasu
∙ odporne na obciążenia udarowe i krótkotrwałe przeciążenia
∙ możliwe są wysokie prędkości pasa
∙ możliwe jest zastosowanie z rolkami kierunkowymi, np. w napędzie serpentynowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pl |
|---|---|
| Długość | 4191 mm |
| Liczba żeber | 42 |
| Odległość żeber | 4.7 mm |
| Nr paska | 42 pl 4191 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
