Referencje
Optibelt:38 PL 1613
Rubix:296281
Producent:PL 1613 27704_38




Szczegóły produktu : Pas 38 PL 1613
Pas wielorowkowy
Mocne strony
∙ doskonałe dynamiczne przenoszenie siły
∙ niewielkie drgania i niski poziom hałasu
∙ niskie drgania i niewielka emisja hałasu
∙ wytrzymuje obciążenia udarowe i krótkotrwałe przeciążenia
∙ możliwe są wysokie prędkości pasa
∙ możliwe jest stosowanie z rolkami naprowadzającymi, np. w napędzie serpentynowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pl |
|---|---|
| Długość | 1613 mm |
| Liczba żeber | 38 |
| Odległość żeber | 4.7 mm |
| Nr paska | 38 pl 1613 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
