Pas napędowy metryczny Gates PU T2.5 620 4

Pas Synchro-Power T2.5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PU T2.5 620 4
Rubix:1852575
Producent:776210621
EAN:5414465217487
brand logo

Informacje techniczne

Profilt2,5
długość oryginalna620 mm
Szerokość pasa4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 4 T2.5-620


Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Mocne strony

• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt2,5
długość oryginalna620 mm
Szerokość pasa4 mm
Podziałka2.5 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów248
12,34 Netto
/ Sztuka
15,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie