Pas napędowy metryczny Gates PU T2.5 480 10

Pas Synchro-Power T2.5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PU T2.5 480 10
Rubix:136459
Producent:776210484
EAN:5414465217364
brand logo

Informacje techniczne

Profilt2,5
długość oryginalna480 mm
Szerokość pasa10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 10 T2.5-480


Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Mocne strony

• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt2,5
długość oryginalna480 mm
Szerokość pasa10 mm
Podziałka2.5 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów192
21,01 Netto
/ Sztuka
25,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie