Pas napędowy metryczny Gates PU T2.5 380 25

Pas Synchro-Power T2.5

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PU T2.5 380 25
Rubix:1852525
Producent:776210388
EAN:5414465507977
brand logo

Informacje techniczne

Profilt2,5
długość oryginalna380 mm
Szerokość pasa25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 25 T2.5-380


Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES

Mocne strony

• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilt2,5
długość oryginalna380 mm
Szerokość pasa25 mm
Podziałka2.5 mm
Materiałpoliuretan / stal
Liczba zębów152
39,13 Netto
/ Sztuka
48,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie