Referencje
Gates:PU T2.5 245 4
Rubix:1852433
Producent:776210241
EAN:5414465216886


Informacje techniczne
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 245 mm |
| Szerokość pasa | 4 mm |
Szczegóły produktu : Pas 4 T2.5-245
Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Mocne strony
• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 245 mm |
| Szerokość pasa | 4 mm |
| Podziałka | 2.5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 98 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,89 Netto
/ Sztuka
zł 9,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie